入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.75 " |
ベース幅 | 2.99 " |
ハンドル開口部 | 125度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 5800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.11 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.38 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2-13 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 9.22 |
船の長さ(cm) | 28.3 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
Destaco 5130 直線アクション クランプは、プッシュ/プル トグル クランプ アクションを採用しています。 この直線クランプは、治具の単一部品および大量生産向けのコンパクトな設計が特徴です。 黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと硬化プランジャーを備えており、強度と耐久性を高め、また、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 この直線クランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが付属しており、プランジャーがワークを押し付けて所定の位置に保持します。 この操作しやすいプッシュ/プルハンドルは、クランプのプランジャーを軸に沿って簡単に出し入れできます。 人間工学に基づいたハンドルは後方に傾斜しており、適切なグリップを提供します。 Destaco 5130 直線アクション クランプは、強固な保持と長寿命を実現するバランスの取れた構造を備えています。 11.11 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 このクランプの全長は 5800 インチ、最大保持容量は 125 ポンド、ハンドルの開き角度は最大 XNUMX 度です。 フランジ付きベースに貫通穴があり、作業台や平らな面に取り付けることができます。 この直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において狭いスペースでの使いやすさが向上します。
Destaco 5130 直線アクション クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応します。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが含まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持力または保持力は、基本的に、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。