INTERNATIONAL ENVIROGUARD マイクロガード CE クリーン加工つなぎ服
International Enviroguard CE8013CI シリーズつなぎ服は、化学研究所、製薬センター、クリーンルーム、発電所、石油化学/石油精製所、製造施設で使用されています。 これらは、液体および粒子からの保護を強化するために、非危険環境で使用されます。 テス...つなぎ服は CE マークによって指定された安全基準を満たしており、欧州連合の規制に準拠していることを示します。 伸縮性のある背面が付いており、長時間の作業でも柔軟性が向上します。続きを见る
形式 | モデル | 胸のサイズにフィット | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CE8013CI-M | 36 - 39 " | 7.87 " | 19.68 " | M | 12.2 " | ¥38,395 | 見積依頼
|
A | CE8013CI-L | 39 - 42 " | 8.26 " | 19.68 " | L | 12.2 " | ¥38,395 | 見積依頼
|
A | CE8013CI-XL | 42 - 45 " | 9.05 " | 20.07 " | XL | 12.2 " | ¥40,698 | 見積依頼
|
A | CE8013CI-2XL | 45 - 48 " | 9.44 " | 20.07 " | 2XL | 12.2 " | ¥40,698 | 見積依頼
|
A | CE8013CI-3XL | 48 - 51 " | 9.84 " | 20.07 " | 3XL | 12.2 " | ¥43,139 | 見積依頼
|
A | CE8013CI-4XL | 51 - 54 " | 10.23 " | 20.47 " | 4XL | 12.59 " | ¥46,595 | 見積依頼
|
マイクロガードCEクリーン加工つなぎ服
International Enviroguard CE8013CI シリーズつなぎ服は、化学研究所、製薬センター、クリーンルーム、発電所、石油化学/石油精製所、製造施設で使用されています。 これらは、液体および粒子からの保護を強化するために、非危険環境で使用されます。 これらのつなぎ服は、欧州連合の規制に準拠していることを示す CE マーキングによって指定された安全基準を満たしています。 伸縮性のある背面が付いており、長時間の作業でも柔軟性が向上します。
特徴
- これらのきれいに加工されたカバーオールは、安全性と快適性の完璧なバランスを提供します。
- 微多孔質の生地構造が特徴で、ほこりや液体の侵入を防ぎ、空気を自由に流し、作業者の涼しさを保ちます。
- トンネル状のゴムが付いているので、よりしっかりと閉じられ、縫い目が強化され、不要な粒子を生成する可能性のある切りっぱなしのエッジが排除されます。
- これらのカバーオールは、肩部分にゆとりがありシームレスで破れにくく、重要な露出部分を保護します。
- さらに、ガゼットクロッチが特徴で、生地を裂くことなく着用者があらゆる方向に動ける余地が広がります。
- これらのカバーオールには伸縮性のあるバックストレッチが付いており、快適性と耐引裂性が向上しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーエッジトリムシール
- カーペットエクストラクター
- ファンコイルサーモスタット
- エアケーブルバランサー
- ギアロッカー
- 容器と容器
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 備品
- 家具
- アスファルト試験
- ALL GEAR ウィンチライン
- DEWALT スチールチップ、コンビネーション丸鋸刃
- LAB SAFETY SUPPLY 定性濾紙
- GRAINGER ラバーエッジ、SBR
- WRIGHT TOOL 差込角3/8インチ 標準ドライバーソケット ビット付
- JESCRAFT 傾斜モルタル浴槽
- JUSTRITE メイク・ア・バームコーナー
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. FR防水レザーユーティリティグローブ
- BALDOR / DODGE ソリッドルブ、ハンガー、ソリッドジャーナルベアリング
- BALDOR / DODGE トップアングルテイクアップフレーム