INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8013CI-M つなぎ服、M サイズ、ジッパー開閉、白、微多孔質生地、25 ケース XNUMX 枚
アイテム: CF6NAF
モデル: CE8013CI-M
¥38,395 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバーオール |
足首スタイル | トンネル化された弾性手首 |
クロージャタイプ | ジッパー |
カラータイプ | 標準カラー |
色 | ホワイト |
カフスタイル | トンネル化された弾性手首 |
胸のサイズにフィット | 36 - 39 " |
高さ | 7.87 " |
長さ | 19.68 " |
材料 | 微孔性生地 |
シームスタイル | サージ |
サイズ | M |
幅(Width) | 12.2 " |
原産国 | 中国 |
モデル | 胸のサイズにフィット | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE8013CI-2XL | 45 - 48 " | 9.44 " | 20.07 " | 2XL | 12.2 " | ¥40,698 | 見積依頼
|
CE8013CI-3XL | 48 - 51 " | 9.84 " | 20.07 " | 3XL | 12.2 " | ¥43,139 | 見積依頼
|
CE8013CI-4XL | 51 - 54 " | 10.23 " | 20.47 " | 4XL | 12.59 " | ¥46,595 | 見積依頼
|
CE8013CI-L | 39 - 42 " | 8.26 " | 19.68 " | L | 12.2 " | ¥38,395 | 見積依頼
|
CE8013CI-XL | 42 - 45 " | 9.05 " | 20.07 " | XL | 12.2 " | ¥40,698 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。