REELCRAFT ホースリール、内径 1 インチホース、3000 PSI
形式 | モデル | ドライブの種類 | 高さ | ホースの長さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC1200-19-18 1 | ハンドクランク | 21 " | 105ft。 | 19 " | 34 " | ¥171,876 | |
A | HC1200-23-18 1 | ハンドクランク | 25.13 " | 150ft。 | 23 " | 34 " | ¥183,510 | |
B | EP1200-23-28 1 | モーター | 25.13 " | 230ft。 | 23 " | 40.5 " | ¥288,382 |
ホースリール、内径1インチホース、3000 PSI
Reelcraft ホース リールは床、壁、またはトラックに取り付けられ、空気、水、化学薬品のホースを保管、巻き取り、巻き戻しし、絡まりやよじれによる損傷から保護します。 構造強度と耐食性を高めるために粉体塗装された厚鋼構造を採用しています。 これらのリールには、ハンド クランクまたはギア駆動クランク巻き戻し機能を備えた電気モーターが装備されており、ホースを引き戻すことができます。 内径 1 インチ、長さ 105 ~ 230 フィートのホースを保持するために、これらの赤色のホース リールを幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールカッター
- 照明用電磁接触器
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 油圧ホース
- レインウェア
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 実験器具
- LINCOLN パワールーバーキット
- SUREBONDER ホットメルトのりスティック
- STRONG HOLD マルチシフトワークベンチ
- JAMCO ED型 4段ストックカート
- THOMAS & BETTS RBC14シリーズリング端子
- SPEARS VALVES CPVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、フランジ付き、FKMOリング
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブカートリッジ、FKM
- WHEELER-REX キットの再構築
- BUSSMANN FWC フェルールヒューズリンク、600 VAC