REELCRAFT EP1200-23-28 ホースリール 1 個、内径 1 インチ x 230 フィート、3000 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
色 | レッド |
構造 | 溶接フレーム |
ドライブの種類 | モーター |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 25.13 " |
ホースID | N |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 230ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 1 "(F)NPT |
長さ | 23 " |
最大圧力定格 | 3000のプサイ |
最大温度範囲(F) | 225度F |
電動機電圧 | 12 VDC |
取り付け | ボルト穴パターン |
含まれておりません | ホース |
リールインレット | 1 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
スイベル素材 | ニッケルメッキ鋼 |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 699567017233 |
幅(Width) | 40.5 " |
船の重量(kg) | 64.41 |
船高(cm) | 76.45 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブの種類 | 高さ | ホースの長さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1200-19-18 1 | ハンドクランク | 21 " | 105ft。 | 19 " | 34 " | ¥171,876 | ||
HC1200-23-18 1 | ハンドクランク | 25.13 " | 150ft。 | 23 " | 34 " | ¥183,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。