ゼネラル・エレクトリック Spectra シリーズ SRPK タイプサーキットブレーカ定格プラグ
General Electric Spectra シリーズ サーキット ブレーカー定格プラグはサーキット ブレーカーのトリップ ユニットに取り付けられており、ブレーカー全体を交換することなく電流設定を変更できます。
形式 | モデル | アンプ | プラグアンプ定格 | センサーアンプ定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SRPK800B500 | 500A | 500A | 800A | - | 見積依頼
|
A | SRPK1200B600 | 600A | 600A | 1200A | ¥52,165 | 見積依頼
|
A | SRPK800B600 | 600A | 600A | 800A | ¥52,981 | 見積依頼
|
A | SRPK800B700 | 700A | 700A | 800A | ¥52,981 | 見積依頼
|
A | SRPK1200B800 | 800A | 800A | 1200A | ¥52,981 | 見積依頼
|
A | SRPK800B800 | 800A | 800A | 800A | ¥52,981 | 見積依頼
|
A | SRPK1200B1000 | 1000A | 1000A | 1200A | ¥52,981 | 見積依頼
|
B | SRPK1200B1200 | 1200A | 1200A | 1200A | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 定格プラグは、サーキットブレーカーのトリップユニットに挿入される小型のデバイスです。
- 回路ブレーカーに流れる電流量を制限する、校正済みの電流制限ヒューズが含まれています。
特徴
- これらは、MicroVersaTrip Plus および MicroVersaTrip PM タイプ電子トリップ ユニットを備えた SK シリーズ モールド ケース回路ブレーカー フレームと互換性があります。
- これらのプラグは、500 ~ 1200A の範囲の電流定格で入手可能で、回路保護のカスタマイズと柔軟性が可能です。
- 耐久性のある素材で作られており、極端な温度や湿度などの過酷な環境条件に耐えることができます。
規格と承認
- UL
よくある質問
定格プラグの取り付け方法は?
- 定格プラグを取り付ける前に、サーキットブレーカーをオフにし、トリップユニットを取り外してください。
- 次に、定格プラグをトリップユニットに挿入し、ネジまたはクリップを使用して所定の位置に固定します。
- その後、回路ブレーカーが再組み立てされ、再びオンになります。
プラグの定格電流を超えるとどうなりますか?
短絡や過負荷などの過電流が発生購入に進む、サーキットブレーカーに流れる電流がプラグの定格アンペアを超えます。 これによりプラグが溶けて回路が開き、電流が流れなくなります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レシプロソー
- エネルギー回収換気装置
- 交換用バッテリー
- Uカップ
- 人事リフト
- 作業服
- A / C冷凍
- コンクリートの混合と準備
- 呼吸器の
- 合金鋼
- LASCO オスアダプタ
- 3M クールフロー呼気弁コンポーネント
- ACCUFORM SIGNS ループnストラップ注意タグ、23 milプラスチック、5-1 / 4 "x 3-1 / 4"
- BANJO FITTINGS オスアダプター、カム、溝
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ ホスピタル グレードの耐タンパー性サージ保護二重レセプタクル
- WATTS LFN45B-M1シリーズ水圧低下バルブ
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーラグバルブオーバーホールキット、EPDM
- TRICO Streamliner インストール キット
- VELVAC エアブレーキホース
- QORPAK ペール缶の蓋