REELCRAFT HC1200-19-18 ホースリール 1 本、内径 1 インチ x 105 フィート、3000 Psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
色 | レッド |
構造 | 溶接フレーム |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 21 " |
ホースID | N |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 105ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 1 "(F)NPT |
長さ | 19 " |
最大圧力定格 | 3000のプサイ |
最大温度範囲(F) | 225度F |
取り付け | ボルト穴パターン |
含まれておりません | ホース |
リールインレット | 1 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
スイベル素材 | ニッケルメッキ鋼 |
タイプ | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 85.6 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブの種類 | 高さ | ホースの長さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1200-23-18 1 | ハンドクランク | 25.13 " | 150ft。 | 23 " | 34 " | ¥183,510 | ||
EP1200-23-28 1 | モーター | 25.13 " | 230ft。 | 23 " | 40.5 " | ¥288,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。