DAYTON 7HY42危険場所ベント11-1 / 4インチ230 / 460v
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
アイテム価格 | 危険な場所のアップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 22 " |
ベース幅 | 22 " |
CFM @ 0.000インチSP | 1549 |
CFM @ 0.125インチSP | 1505 |
CFM @ 0.250インチSP | 1459 |
CFM @ 0.375インチSP | 1406 |
CFM @ 0.500インチSP | 1350 |
CFM @ 0.625インチSP | 1293 |
CFM @ 0.750インチSP | 1234 |
CFM @ 0.875インチSP | 1171 |
CFM @ 1.000インチSP | 1106 |
CFM @ 1.250インチSP | 900 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 50/60 |
最大BHP | 0.35 |
最大入口温度 | 300度 |
最大動作電流 | 1.2/0.6 |
モーターHP | 1/3 |
電動機電圧 | 230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 24.875 " |
全体の高さ | 25.13 " |
相 | 3 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 15 X 15 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1820 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 13.7 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 13.4 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 12.4 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 11.25 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 47.38 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ¥356,126 | |
7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ¥345,136 | |
7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥345,095 | |
7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥362,021 | |
7HY50 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ¥358,147 | |
7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ¥375,464 | |
7HY52 | 2518 | 26 " | 26 " | 2430 | 2332 | 2225 | 1968 | 1568 | ¥365,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。