STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、ワンピース スプリット右勝手 ACME ねじ付きシャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ¥8,651 | 見積依頼
|
A | 10L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ¥8,262 | 見積依頼
|
A | 10L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ¥11,983 | 見積依頼
|
A | 10L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 10L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥5,922 | 見積依頼
|
A | 10L008 | 1 / 2」-10 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | ¥4,803 | 見積依頼
|
A | 10L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | ¥40,314 | 見積依頼
|
A | 10L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 10L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | ¥16,381 | 見積依頼
|
A | 10L012 | 3 / 4」-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥5,412 | 見積依頼
|
A | 10L006 | 3 / 8」-12 | 1.130 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | ¥4,559 | 見積依頼
|
A | 10L010 | 5 / 8」-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥5,069 | 見積依頼
|
A | 10L014 | 7 / 8」-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥8,917 | 見積依頼
|
A | 10L007 | 7 / 16」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | ¥4,828 | 見積依頼
|
シグニチャー シリーズ、ワンピース スプリット ライト ハンド ACME ねじ付きシャフト カラー
Stafford Manufacturing Signature シリーズのワンピース スプリット右勝手アクメねじ付きシャフト カラーは、標準の ACME ねじ付きシャフトで使用するために設計された精密設計コンポーネントです。 これらの ACME ネジ付きカラーは、ストローク制限、ストップ、高さ、およびスプリングの張力調整に最適です。 耐久性、傷のつきにくい特性、高いクランプ力を実現する黒色酸化仕上げのスチール構造が特徴です。 これらのシャフトカラーには合金鋼の凹型ネジが付いており、簡単かつ確実に調整できます。 0.5、0.75、0.625、1 インチ幅のバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両プラカードとプラカードホルダー
- MIGアクセサリー
- ABSパイプ継手
- スクロールソーブレード
- 押しボタンエンクロージャ
- 掘削アクセサリー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 閉所での作業
- 電子
- 自動車用化学薬品
- EAGLE GROUP モバイル機器テーブル
- METRO ショートドロワートートディバイダー
- BECKETT エアチューブの組み合わせ
- KEO センターリーマセット 5本組 3枚刃
- SCHLAGE NDシリーズ、スパルタスタイルのレバーロックセット
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、550〜1250VAC
- SPEARS VALVES PVCクリアストレーナー、True Union SRねじ山端、FKM
- MARTIN SPROCKET シングルテーパブシュローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- NORTON ABRASIVES マウントポイント
- MORSE DRUM マニホールド