STAFFORD MFG 10L010 ねじ付きシャフトカラー、RH ねじ、1 ピース分割、クランプタイプ、5/8-8 インチボア、スチール
アイテム: CJ6FNW
モデル:10L010
¥5,069 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 5 / 8」-8 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.625 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 右手のアクメ |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10L006 | 3 / 8」-12 | 1.130 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | ¥4,559 | 見積依頼
|
10L007 | 7 / 16」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | ¥4,828 | 見積依頼
|
10L008 | 1 / 2」-10 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | ¥4,803 | 見積依頼
|
10L012 | 3 / 4」-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥5,412 | 見積依頼
|
10L014 | 7 / 8」-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥8,917 | 見積依頼
|
10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥5,922 | 見積依頼
|
10L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ¥11,983 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。