入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 1.875 " |
バッテリーの持続時間 | 120,000サイクル |
扉の厚さ | 1-5/8" to 1-7/8" |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドのあるOffice |
グレード | 1 |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 1-11 / 16」 |
内側の高さ | 8.25 " |
内幅 | 3.25 " |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | 自己完結型の完全にプログラム可能な12桁の金属 |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外の高さ | 8" |
外側の幅 | 3.25 " |
電源 | (5)単三電池 |
時限入国手当 | 5〜20秒 |
タイプ | 電子、キーレス |
耐候性 | いいえ |
船の重量(kg) | 3.72 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | バックセット | バッテリーの持続時間 | 内側の高さ | 内幅 | キーイング | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2800 / 26DGR | 電子キーレスロック | 8" | 2.75 " | 100,000サイクル | 8" | 3.25 " | スタンダード | 円筒形 | ¥216,016 | ||
ETDLS1G26DY71GR | 電子キーレス出口トリムロック | 11 " | 3" | 60,000サイクル | 11 " | - | スタンダード | エール出口装置 | ¥212,123 | ||
ETPDLS1G26DY7GR | 電子キーレス出口トリムロック | 11 " | 3" | 60,000サイクル | 11 " | - | スタンダード | エール出口装置 | ¥283,364 | ||
ETPDLS1G26DS8GR | 電子キーレス出口トリムロック | 11 " | - | 60,000サイクル | 11 " | - | スタンダード | サージェント出口装置 | - | 見積依頼
| |
DL2800IC / 26DGR | 電子キーレスロック | 8" | 1.875 " | 100,000サイクル | 8" | 1 / 4 " | SFIC | 円筒形 | ¥217,757 | ||
DL1200ET26DTPGR | 電子キーレス出口トリムロックナロースタイル | 14.5 " | 1.625 " | 80000サイクル | - | - | スタンダード | 狭い踏み越し段 | ¥116,178 | ||
DL5200 / 26DGR | 電子キーレスロック | 8" | 1-11 / 16」 | 100,000サイクル | 8" | - | スタンダード | 円筒形 | ¥257,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。