DAYTON 7HY50危険場所ベント14-3 / 4インチ115 / 208-230v
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
アイテム価格 | 危険な場所のアップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 26 " |
ベース幅 | 26 " |
CFM @ 0.000インチSP | 2518 |
CFM @ 0.125インチSP | 2445 |
CFM @ 0.250インチSP | 2362 |
CFM @ 0.375インチSP | 2271 |
CFM @ 0.500インチSP | 2174 |
CFM @ 0.625インチSP | 2068 |
CFM @ 0.750インチSP | 1949 |
CFM @ 0.875インチSP | 1818 |
CFM @ 1.000インチSP | 1643 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.52 |
最大入口温度 | 300度 |
最大動作電流 | 8.8 / 4.2-4.4 |
モーターHP | 1/2 |
電動機電圧 | 115 / 208-230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 28.875 " |
全体の高さ | 26.375 " |
相 | 1 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 19 x 19 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1390 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 14.7 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 14.2 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 12.9 |
速度制御可能 | いいえ |
UPC | 00799471519479 |
ホイール直径 | 14.75 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 45.87 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ¥356,126 | |
7HY42 | 1293 | 22 " | 22 " | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ¥373,222 | |
7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ¥345,136 | |
7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥345,095 | |
7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥362,021 | |
7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ¥375,464 | |
7HY52 | 2518 | 26 " | 26 " | 2430 | 2332 | 2225 | 1968 | 1568 | ¥365,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。