DAYTON ベルトドライブ付き危険場所アップブラストベンチレーター パッケージ
形式 | モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HY61 | - | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ¥395,600 | |
A | 7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ¥356,126 | |
A | 7HY42 | 1293 | 22 " | 22 " | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ¥373,222 | |
A | 7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ¥345,136 | |
A | 7HY54 | 1365 | 26 " | 26 " | - | - | - | - | - | ¥374,116 | |
A | 7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥362,021 | |
A | 7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥345,095 | |
A | 7HY62 | 1867 | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ¥391,726 | |
A | 7HY63 | 1867 | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ¥408,856 | |
A | 7HY55 | 1893 | 26 " | 26 " | 1584 | - | - | - | - | ¥373,528 | |
A | 7HY56 | 1893 | 26 " | 26 " | 1584 | - | - | - | - | ¥390,453 | |
A | 7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ¥375,464 | |
A | 7HY50 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ¥358,147 | |
A | 7HY57 | 2475 | 26 " | 26 " | 2297 | 2094 | 1770 | - | - | ¥377,344 | |
A | 7HY58 | 2475 | 26 " | 26 " | 2297 | 2094 | 1770 | - | - | ¥394,661 | |
A | 7HY52 | 2518 | 26 " | 26 " | 2430 | 2332 | 2225 | 1968 | 1568 | ¥365,436 | |
A | 7HY65 | 2654 | 30 " | 30 " | 2363 | 1900 | - | - | - | ¥415,953 | |
A | 7HY64 | 2654 | 30 " | 30 " | 2363 | 1900 | - | - | - | ¥398,433 | |
A | 7HY59 | 3036 | 26 " | 26 " | 2894 | 2746 | 2583 | 2163 | - | ¥383,723 | |
A | 7HY67 | 3345 | 30 " | 30 " | 3141 | 2926 | 2652 | - | - | ¥405,384 | |
A | 7HY66 | 3345 | 30 " | 30 " | 3141 | 2926 | 2652 | - | - | ¥411,040 | |
A | 7HY60 | 3464 | 26 " | 26 " | 3340 | 3213 | 3078 | 2785 | 2394 | ¥454,446 | |
A | 7HY69 | 3904 | 30 " | 30 " | 3703 | 3515 | 3336 | 2841 | - | ¥469,438 | |
A | 7HY68 | 3904 | 30 " | 30 " | 3703 | 3515 | 3336 | 2841 | - | ¥409,802 | |
A | 7HY72 | 5163 | 30 " | 30 " | 5082 | 5002 | 4921 | 4598 | 4313 | ¥465,689 |
ベルトドライブパッケージを備えた危険な場所のアップブラストベンチレータ
Dayton の危険場所用アップブラスト遠心換気装置は屋根に取り付けられており、産業や商業ビルから有害な化学煙や粒子、汚れた空気、グリース、悪臭、臭気を継続的に排出します。 システムにかかる静圧に関係なく、耐食性、耐久性、過負荷防止を目的として、後方に傾斜した耐火花性アルミニウム ホイールを備えた回転アルミニウム ハウジングを備えています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 11.25 インチから 18.50 インチまでのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウトタグアウトトレーニング
- クリティカルエリア掃除機
- 電気天井ヒーターアクセサリー
- エアレススプレーガン
- Iビームおよびカラムプロテクター
- 手袋と手の保護具
- 作業服
- 機械液
- 現場照明
- タイヤとホイール
- ABUS コンビネーション南京錠
- INNOVATIVE COMPONENTS 3/8インチ、1/2インチ、M10ネジサイズソフトタッチシフトノブ
- BAW PLASTICS ショップ封筒、蛍光グリーン
- OASIS XDシリーズ空気圧縮機
- EDWARDS SIGNALING ストロボビーコン
- PASS AND SEYMOUR 使用中は非常に丈夫なシングルギャング浅型カバー
- SCHNEIDER ELECTRIC 非照光式選択スイッチ
- WESTWARD ボールベアリング
- CAMLOCK FITTINGS オスアダプター、NPTメスネジ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-R スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機