DAYTON 7HY60危険場所ベント16-1 / 2インチ208-230 / 460v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な場所のアップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 26 " |
ベース幅 | 26 " |
CFM @ 0.000インチSP | 3996 |
CFM @ 0.125インチSP | 3901 |
CFM @ 0.250インチSP | 3806 |
CFM @ 0.375インチSP | 3698 |
CFM @ 0.500インチSP | 3584 |
CFM @ 0.625インチSP | 3464 |
CFM @ 0.750インチSP | 3340 |
CFM @ 0.875インチSP | 3213 |
CFM @ 1.000インチSP | 3078 |
CFM @ 1.250インチSP | 2785 |
CFM @ 1.500インチSP | 2394 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 1.05 |
最大入口温度 | 300度 |
最大動作電流 | 3.4-3.6/1.8 |
モーターHP | 1 |
電動機電圧 | 208-230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 28.875 " |
全体の高さ | 26.375 " |
相 | 3 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 19 x 19 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1390 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 21 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 21 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 19.9 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 16.5 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 55.42 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ¥356,126 | |
7HY42 | 1293 | 22 " | 22 " | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ¥373,222 | |
7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ¥345,136 | |
7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥345,095 | |
7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ¥362,021 | |
7HY50 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ¥358,147 | |
7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ¥375,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。