LITHONIA LIGHTING IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11WMSE360蛍光ハイベイフィクスチャT8w
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蛍光ハイベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 3 |
バラストタイプ | 電子プログラムスタート |
フィクスチャワット数 | 220W |
高さ | 2.375 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 22ガリウム鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 6 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 28W |
長さ | 48 1 / 16 " |
配光 | 広い |
取り付け | 天井または吊り下げ |
取り付け高さ | 15〜25フィート |
リフレクター素材 | アルミ |
リフレクタータイプ | ホワイト |
山へのスペース高さの比率 | 2 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 18.12 " |
船の重量(kg) | 8.66 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプが含まれています | 周りの派遣社員。 範囲 | バラスト量 | ランプ数量 | ランプワット | 長さ | 配光 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 632 GEB10PSH インプ | いいえ | 25度から104度F | 2 | 6 | 32W | 48 " | 狭い | 天井 | ¥53,218 | ||
FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 | いいえ | 0度から104度F | 2 | 6 | 28W | 48 " | 広がる | 天井または吊り下げ | - | 見積依頼
| |
IBZT8 4 | いいえ | 0度から104度F | 2 | 4 | 28W | 48 1 / 16 " | 狭い | 天井または吊り下げ | ¥33,955 | ||
IBZ 432L LPGM841 | 有り | 0度から104度F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | 狭い | 天井または吊り下げ | ¥51,580 | ||
IBZ 432L WD LPGM841 | 有り | 0度から104度F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | 広い | 天井または吊り下げ | ¥47,634 | ||
IBZ 632L LPGM841 | 有り | 0度から104度F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | 狭い | 天井または吊り下げ | ¥67,717 | ||
IBZ 632L WD LPGM841 | 有り | 0度から104度F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | 広い | 天井または吊り下げ | ¥58,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。