EDWARDS SIGNALING ストロボ ビーコン
形式 | モデル | 色 | 高さ | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 107DV2PSTR-N5 | - | 10-1 / 4」 | 120Hzで60VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2CSTC-N5 | - | 10-1 / 8」 | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2PSTM-R5 | - | 10-1 / 4」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2PSTC-R5 | - | 10-1 / 4」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 107DV2PSTR-R5 | - | 10-1 / 4」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2BSTC-N5 | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2BSTC-R5 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 107DV2CSTR-N5 | - | 10-1 / 8」 | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2BSTM-N5 | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2BSTM-R5 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 107DV2BSTR-N5 | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 107DV2BSTR-R5 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2CSTM-N5 | - | 10-1 / 8」 | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2CSTC-R5 | - | 10-1 / 8」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 107DV2PSTA-R5 | アンバー | 10-1 / 4」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 107DV2CSTA-R5 | アンバー | 10-1 / 8」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 107DV2BSTA-N5 | アンバー | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 107DV2CSTA-N5 | アンバー | 10-1 / 8」 | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 107DV2BSTA-R5 | アンバー | - | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 107DV2CSTB-R5 | 青 | 10-1 / 8」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 107DV2CSTB-N5 | 青 | 10-1 / 8」 | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 107DV2BSTB-R5 | 青 | - | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 107DV2PSTB-R5 | 青 | 10-1 / 4」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 107DV2BSTB-N5 | 青 | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 107DV2CSTG-R5 | グリーン | 10-1 / 8」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 107DV2BSTG-R5 | グリーン | - | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 107DV2BSTG-N5 | グリーン | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 107DV2PSTG-R5 | グリーン | 10-1 / 4」 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 107DV2CSTG-N5 | グリーン | 10-1 / 8」 | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 雨水管理
- リミットスイッチアクセサリ
- ベントバルブ
- ESDおよびクリーンルームスツール
- 壁の消火栓
- ホースクランプ
- プロセス監視
- スリング
- 冷凍試験装置
- フラッシュバルブ
- DAYTON 非照光式セレクタースイッチオペレーター、3ポジション
- APPROVED VENDOR ベアリングキット自動調心
- NICHOLSON スレッド復元ファイルセット
- HONEYWELL 呼吸管
- FERVI 油圧リフトテーブル
- THOMAS & BETTS 187 メス ディスコネクト
- SPEARS VALVES FKM タンクアダプターガスケット
- BALDOR MOTOR ファーム デューティー モーター、C フェース、フット マウント、単相
- EATON 10250T シリーズ コンタクト ジャンパ
- NUPLA クイックチェンジ インパックス パワー ドライブ デッド ブロー ハンマー