EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTM-N5 ストロボ ビーコン、マゼンタ、120V、10 1/2 x 11 3/8 インチ サイズ
アイテム:CF4LTH
モデル: 107DV2BSTM-N5
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーコンライト |
次元 | 10-1/2" x 11-3/8" |
光源 | ストロボ |
スタンダード | UL、CUL |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
107DV2BSTA-N5 | アンバー | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2BSTA-R5 | アンバー | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2BSTB-N5 | 青 | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2BSTB-R5 | 青 | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2BSTC-N5 | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2BSTC-R5 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2BSTG-N5 | グリーン | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。