DAYTON 6YTR8 オートマチックモーターベース Nema フレーム 284/286
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
アイテム価格 | 自動モーターベース |
NEMAフレーム用 | 284/286 |
高さ | 3.187 " |
長さ | 22.125 " |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。