DAYTON 6YTR7 オートマチックモーターベース Nema フレーム 254/256
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
アイテム価格 | 自動モーターベース |
NEMAフレーム用 | 254/256 |
高さ | 3.125 " |
長さ | 19.5 " |
UPC | 190735373941 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 18.72 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。