DAYTON 6YTR9 オートマチックモーターベース Nema フレーム 324/326
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
アイテム価格 | 自動モーターベース |
NEMAフレーム用 | 324/326 |
高さ | 4 1 / 16 " |
長さ | 29.25 " |
幅(Width) | 18.12 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。