WESTWARD鍛冶屋ハンマー
形式 | モデル | Handle | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6DWK2 | グラスファイバー | 4 1 / 3 " | 炭素鋼 | 2-1 / 2ポンド | 1.125 " | 18.5 " | ¥3,196 | |
B | 2DBV3 | グラスファイバー | 5.375 " | 中炭素鋼 | 4ポンド | 1 13 / 16 " | 14.75 " | ¥4,645 | |
C | 6DWK3 | ヒッコリー | 5.187 " | 炭素鋼 | 4ポンド | 1.375 " | 15.875 " | ¥4,343 | |
D | 2DBV2 | ヒッコリー | 4 11 / 16 " | 中炭素鋼 | 2-1 / 2ポンド | 1.625 " | 14.375 " | ¥4,400 |
鍛冶屋ハンマー
Westward の鍛冶屋ハンマーは、クロスピーンハンマーとも呼ばれ、金属や板を成形したり曲げたりするために設計されています。 重量2-1/2または4ポンドの硬くて耐久性のある炭素鋼ヘッドと、ハンマーダウン中に快適でしっかりとしたグリップを実現する人間工学に基づいて設計されたハンドルが特徴です。 ハンマーヘッドの片側は平らな面、もう一方の側は尖った端を持っています。 ヒッコリーとグラスファイバーのハンドル素材を備えた幅広い鍛冶屋ハンマーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な環境封じ込めユニット
- スペードシャベル
- 実験用ミキサー
- エアケーブルバランサー
- 交流リレー
- 排水
- ターニングツール
- カウンターとアワーメーター
- グラスファイバー
- 真鍮
- CARLING TECHNOLOGIES オン/モーメンタリオフミニチュア押しボタンスイッチ
- HONEYWELL マルチエントリーキー操作(ストレート、90度、またはスプリングキー)安全インターロックスイッチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、Vitonシール
- EATON Danfoss NV1-10 シリーズ フローコントロールバルブ
- EATON ノンコンビネーション ノンリバース スターター
- MARTIN SPROCKET 3/4 インチ ドライブ ソケット セット、クローム
- SPEAKMAN モジュール
- BURNDY XNUMX 穴 NEMA トング ロング バレル CU ラグ
- ALL MATERIAL HANDLING ローヘッドルーム トロリー キット
- TSUBAKI QD シリーズ溶接ハブ