入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
ベースマウントOC | 4-7 / 16 x 2 " |
ベアリング | 玉 |
ブラシタイプ | 外部 |
フェイスマウンティングOC | 2-5/8 x 2-5/8 |
フレーム | 非標準 |
全負荷アンペア | 0.8 |
全負荷トルク | 1.95インチポンド |
HP | 1/18 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 4 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 可変速度 |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1800 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.375 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
UPC | 190735340066 |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8501312000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベアリング | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Z851 | 9.375 " | 玉 | 0.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 180 VDC | 1/6 | ¥50,156 | ||
3LCH7 | 4.875 " | スリーブ | 3.8 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1" | 12 VDC | 1/35 | ¥12,898 | ||
3XE19 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2.4 | 1701-1800 | 1 / 4 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 18、1 / 44 | ¥70,724 | ||
3XE20 | 6 27 / 64 " | 玉 | 5.1 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 9、1 / 20 | ¥71,308 | ||
3XE21 | 5 15 / 16 " | 玉 | 0.3 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/53 | ¥69,139 | ||
3XE22 | 6.437 " | 玉 | 0.5 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/27 | ¥71,820 | ||
4Z140 | 8.375 " | 玉 | 1.5 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/8 | ¥50,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。