入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3-7 / 32」 |
フレーム | 非標準 |
全負荷アンペア | 3.8 |
HP | 1/35 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 3.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 2350 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1801-3000 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 1" |
スタッドの位置 | シャフトエンド、2-5 / 16 "OC |
スタッド数量 | (2)#8-32 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8501106040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベアリング | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Z851 | 9.375 " | 玉 | 0.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 180 VDC | 1/6 | ¥50,156 | ||
3XE19 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2.4 | 1701-1800 | 1 / 4 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 18、1 / 44 | ¥70,724 | ||
3XE20 | 6 27 / 64 " | 玉 | 5.1 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 9、1 / 20 | ¥71,308 | ||
3XE21 | 5 15 / 16 " | 玉 | 0.3 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/53 | ¥69,139 | ||
3XE22 | 6.437 " | 玉 | 0.5 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/27 | ¥71,820 | ||
4Z140 | 8.375 " | 玉 | 1.5 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/8 | ¥50,309 | ||
4Z141 | 6.375 " | 玉 | 0.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/18 | ¥44,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。