DAYTON 非標準フレーム DC 永久磁石モーター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベアリング | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3LCH7 | 4.875 " | スリーブ | 3.8 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1" | 12 VDC | 1/35 | ¥12,898 | |
B | 3XE19 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2.4 | 1701-1800 | 1 / 4 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 18、1 / 44 | ¥70,724 | |
B | 3XE21 | 5 15 / 16 " | 玉 | 0.3 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/53 | ¥69,139 | |
B | 3XE20 | 6 27 / 64 " | 玉 | 5.1 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 9、1 / 20 | ¥71,308 | |
C | 4Z141 | 6.375 " | 玉 | 0.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/18 | ¥44,899 | |
C | 4Z144 | 6.375 " | 玉 | 6.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 6、1 / 14 | ¥42,878 | |
D | 3XE22 | 6.437 " | 玉 | 0.5 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/27 | ¥71,820 | |
E | 4Z140 | 8.375 " | 玉 | 1.5 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/8 | ¥50,309 | |
C | 4Z143 | 8.375 " | 玉 | 14.0 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 4、1 / 7 | ¥45,970 | |
F | 4Z528 | 9.375 " | 玉 | 1.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/6 | ¥50,779 | |
C | 1Z851 | 9.375 " | 玉 | 0.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 180 VDC | 1/6 | ¥50,156 | |
C | 4Z529 | 9.375 " | 玉 | 16.2 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 3、1 / 6 | ¥52,989 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーシェルフポスト
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- ステンレス鋼の容器カバー
- ブースターレギュレーター
- ステッパモータ
- ほうきブラシとちりとり
- 仕上げ用品
- ヒューズ
- パワーシアーズ
- オイルクーラー
- PROTO オープンエンドレンチ、SAE
- TOUGH GUY グラスファイバーロッド3 / 8Npt
- SUPER MET-AL 水ベースの永久ペイントマーカー
- RENEWABLE LUBRICANTS 油圧作動油、Bio MIL PRF 32073
- EDWARDS SIGNALING 125シリーズハイライト出力ストロボ
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ タッチ調光器
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1-20 Unef
- APOLLO VALVES 13-500シリーズ低圧蒸気安全弁
- APOLLO VALVES 36シリーズ減圧バルブ
- BUSSMANN FRN-R Fusetron 時間遅延ヒューズ、デュアル エレメント、クラス RK5