DAYTON 49P421リフティングマグネット5000ポンド容量
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
アイテム価格 | リフティングマグネット |
保釈口の高さ | 8-3 / 4」 |
保釈開口幅 | 4-1 / 2」 |
ハンドルの長さ | 16.625 " |
磁石の高さ | 8.375 " |
磁石の長さ | 14.625 " |
マグネット素材 | ネオジム/ボロン/鉄 |
磁石の幅 | 9.125 " |
最大耐熱温度 | 212度F |
最大定格フラット容量 | 5000ポンド |
全体の高さ | 18.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.75 " |
全幅 | 17.75 " |
船の重量(kg) | 146.7 |
船高(cm) | 35 |
船の長さ(cm) | 51.99 |
船幅(cm) | 45.01 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。