入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフティングマグネット |
保釈口の高さ | 2-3 / 8」 |
保釈開口幅 | 1-3 / 8」 |
ハンドルの長さ | 4.875 " |
磁石の高さ | 2.625 " |
磁石の長さ | 3.25 " |
マグネット素材 | ネオジム/ボロン/鉄 |
磁石の幅 | 2.5 " |
最大耐熱温度 | 212度F |
最大定格フラット容量 | 250ポンド |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
全幅 | 5.875 " |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 19.51 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。