DAYTON 49P418リフティングマグネット800ポンド容量
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
アイテム価格 | リフティングマグネット |
保釈口の高さ | 2-7 / 8」 |
保釈開口幅 | 1-3 / 4」 |
ハンドルの長さ | 9" |
磁石の高さ | 3.5 " |
磁石の長さ | 6" |
マグネット素材 | ネオジム/ボロン/鉄 |
磁石の幅 | 3.625 " |
最大耐熱温度 | 212度F |
最大定格フラット容量 | 800ポンド |
全体の高さ | 5.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.625 " |
全幅 | 9.5 " |
UPC | 190735321355 |
船の重量(kg) | 9.7 |
船高(cm) | 18.01 |
船の長さ(cm) | 27 |
船幅(cm) | 23.01 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。