入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 6,400ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 2500ポンド |
色 | グレー |
目の長さ | 8.5 " |
長さ | 4ft。 |
材料 | ポリエステル |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 3タイプ |
スリングタイプ | フラットアイとアイ |
温度。 範囲 | -50度から200度F |
垂直ヒッチ容量 | 3200ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 1" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
モデル | 温度。 範囲 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 垂直ヒッチ容量 | Webグレード | 幅(Width) | 糸コーティング | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DNJ4 | -50度から200度F | 4,800ポンド。 | 1900ポンド | 2400ポンド | 軽量 | 2" | 無害なアクリル | イエロー | ¥6,749 | |
1DNJ5 | -50度から200度F | 2,400ポンド。 | 950ポンド | 1200ポンド | 軽量 | 1" | 無害なアクリル | イエロー | ¥2,996 | |
1DNJ6 | -50度から200度F | 2,400ポンド。 | 950ポンド | 1200ポンド | 軽量 | 1" | 無害なアクリル | イエロー | ¥3,810 | |
1DNJ7 | -50度から200度F | 2,400ポンド。 | 950ポンド | 1200ポンド | 軽量 | 1" | 無害なアクリル | イエロー | ¥3,797 | |
1DNJ8 | -50度から200度F | 4,800ポンド。 | 1900ポンド | 2400ポンド | 軽量 | 2" | 無害なアクリル | イエロー | ¥4,751 | |
1DNJ9 | -50度から200度F | 4,800ポンド。 | 1900ポンド | 2400ポンド | 軽量 | 2" | 無害なアクリル | イエロー | ¥6,364 | |
1DNK4 | -50度から200度F | 7,200ポンド。 | 2900ポンド | 3600ポンド | 軽量 | 3" | 無害なアクリル | イエロー | ¥8,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。