EATON Cシリーズ モールドケーススイッチ、Fフレーム
Eaton C シリーズ F フレーム モールド ケース スイッチは、回路ブレーカーに取り付けられ、回路内の電気の流れを制御します。 これらは、商業および産業用建物の中電圧電気システムで使用されます。 これらのスイッチには、回路を遮断するための熱磁気トリップが備わっています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HFWF3225KL | ¥1,010,102 | 見積依頼
|
A | HFWF3100KL | ¥541,263 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- スイッチが「オン」の位置にある場合、回路が閉じて電気が流れるようになります。
- スイッチが「オフ」位置にある場合、回路が開き、流れが遮断されます。
規格と承認
- IEC
よくある質問
これらのスイッチの割り込み定格は何ですか?
70VACで240kAIC。
これらのスイッチの極構成は何ですか?
3極。
3極構成とはどういう意味ですか?
「3 極」という用語は、XNUMX つのピンを備えた接地されたデバイス プラグを指します。 XNUMX つのピンは電流の転送に使用され、XNUMX 番目のピンは個人の安全のために使用されます。
モールドケーススイッチにはどのような種類がありますか?
単極、二極、三極、四極スイッチ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空白のタグ
- 自己収縮型ライフライン
- ウェブスリング
- 閉所換気ダクト
- 危険な場所のエンクロージャ
- 送風機
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 非電気的特性のテスト
- インデックス可能なインサート
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、1-111 / 2
- CALDWELL パイプフック
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 5/16 インチ
- MASTER LOCK 非導電性Zenex(TM)熱可塑性ロックアウト南京錠、キーが異なります
- BANJO FITTINGS ふた、6インチ
- EATON KGシリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、Kフレーム
- REX CUT 綿繊維の取り付けポイント
- MORSE DRUM ハブ
- BALDOR / DODGE DLMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング