DAYTON 2M516モーター取り付けベース
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
アイテム価格 | 調整可能なスチールモーターベース |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
NEMAフレーム用 | 324 |
高さ | 2.5 " |
長さ | 22.75 " |
UPC | 190735223130 |
幅(Width) | 19.25 " |
船の重量(kg) | 13.3 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。