DAYTON 2M513モーター取り付けベース
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
アイテム価格 | 調整可能なスチールモーターベース |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
NEMAフレーム用 | 256 |
高さ | 2" |
長さ | 17.75 " |
UPC | 190735223109 |
幅(Width) | 16.875 " |
船の重量(kg) | 8.75 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。