DAYTON 2M515モーター取り付けベース
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
アイテム価格 | 調整可能なスチールモーターベース |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
NEMAフレーム用 | 286 |
高さ | 2" |
長さ | 19.75 " |
UPC | 190735223123 |
幅(Width) | 18.38 " |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。