DAYTON 2M518モーター取り付けベース
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
アイテム価格 | 調整可能なスチールモーターベース |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
NEMAフレーム用 | 364 |
高さ | 2.5 " |
長さ | 25.5 " |
UPC | 190735223154 |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。