入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 0.35 |
ギアケース | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | アセチル/鋼 |
ギア比 | 100:1 |
住宅資材 | ダイカスト亜鉛 |
入力HP | 1/30 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さの少ないシャフト | 5.625 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 40インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 29 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.375 " |
オーバーハングロード | 50ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | 出力軸のOリングタイプ |
シャフト | シングル出力 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8501406020 |
原産国 | US |
A. Dayton 1LPW3 DC ギアモーターには、アセチル/スチールギアとダイカスト亜鉛ギアケースを備えたダイカスト亜鉛ハウジングが備わっています。
A. DCギアモーターは、モーターの速度とトルクを変更するためのメカニカルギアなどの追加機能を提供します。
A.このギアモーターは、40℃の最大周囲温度を処理できます。
モデル | ギアタイプ | ベアリングタイプ | ベアリング | 住宅資材 | HP | 入力HP | 絶縁クラス | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/2000 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG4 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/1000 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG6 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/200 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG7 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/120 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG8 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/90 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG9 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/160 | B | - | ¥17,201 | |
1LNH1 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/150 | B | - | ¥17,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。