FRIEDRICHACフィルター
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KWCFS | 4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3 | SS08M10、SS10M10、SS12、SS14、SS12-3、SS15-3、ES12N-3、ES15-3 | 8.5 " | 17.25 " | ¥9,235 | |
A | KWCFM | 4PLC5, 4PLC6, 4PLD4 | SM18-3, SM21-3, EM18-3 | 10.437 " | 17.38 " | ¥9,235 | |
A | KWCFL | 4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6 | SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-3 | 11.25 " | 19.38 " | ¥9,494 |
ACフィルター
フリードリッヒ AC フィルターは優れた微粒子濾過を提供し、標準メッシュ フィルターとの使用に最適です。 臭いや噴出性の有機化合物を吸収するだけでなく、ほこり、ダニ、カビの胞子、ペットのフケ、花粉も捕らえます。 これらの AC カーボンフィルターは標準の抗菌フィルターと併用して、MERV 6 と同等の高い空気濾過評価を達成します。高さ 8.5、10.437、11.25 インチの幅広い AC フィルターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 剛体カップリング
- スプリングラッチ
- 鉄筋腐食ロケーター
- 振動計アクセサリー
- 冷凍
- エンジン
- 消防服および付属品
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 水処理
- GENIE インバーティブルフォークストラドルリフト
- VULCAN HART 種火、緑
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーモバイル傾斜棚ユニット
- DESTACO 424、441シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
- THOMAS & BETTS チェイスコネクタ
- Arrow Pneumatics R39 シリーズ レギュレータ、高流量
- JB INDUSTRIES マニホールドゲージ
- MONROE PMP ドラムプラグロック装置
- HONEYWELL アンプ
- LINN GEAR 平歯車 直径8ピッチ