入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 3.19 " |
エンクロージャー | IP30 |
外部スイッチ | なし |
高さ | 3.6 " |
HP @下部ボルト | 1 / 35から1 / 6へ |
入力電圧 | 115 VAC |
IR補償 | なし |
最大アンペア | 4 |
マウント | モーターエンドベル |
最大動作温度。 | 0度から40度C |
回転 | 一方向 |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 15:1 |
速度調整 | 10%に30 |
電圧出力 | 90 VDC |
幅(Width) | 2.61 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 回転 | 深さ | エンクロージャー | 電圧出力 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F794 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥220,687 | ||
2M171 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥147,906 | ||
4Z827 | リバーシブル | 2" | シャーシ | 90 / 180 VDC | 4.9 " | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | ¥33,016 | ||
4Z829 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥212,546 | ||
5X412 | リバーシブル | 6.38 " | NEMA 1 | 90 VDC | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | ¥64,073 | ||
5X485 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥131,941 | ||
6X165 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 1.2 | ¥201,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。