デイトン DC スピードコントロール
Dayton DC 速度制御は、コンベア、遠心分離機、および包装装置の DC モーター速度を制御するように設計されています。 これらの制御は、突然の電気サージからモーターを保護する過渡現象およびサージ抑制機能を備えています。
形式 | モデル | 回転 | 深さ | エンクロージャー | 電圧出力 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F794 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥220,687 | |
B | 2M171 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥147,906 | |
C | 4Z827 | リバーシブル | 2" | シャーシ | 90 / 180 VDC | 4.9 " | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | ¥33,016 | |
D | 4Z829 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥212,546 | |
E | 5X412 | リバーシブル | 6.38 " | NEMA 1 | 90 VDC | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | ¥64,072 | |
F | 5X485 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ¥131,941 | |
G | 6X165 | リバーシブル | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 1.2 | ¥201,377 | |
H | 2PUX3 | 一方向 | 3.19 " | IP30 | 90 VDC | 2.61 " | 3.6 " | 115 VAC | 4 | ¥112,788 |
DC速度制御
Dayton DC 速度制御は、DC モーターの性能を制御および監視するように設計されています。 これらの速度制御は、突然の電気的外乱からモーターを保護する過渡現象およびサージ抑制機能を備えています。 加速と減速を簡単に調整できるトリムポットが装備されており、頑丈な NEMA / シャーシ / IP 30 エンクロージャに梱包されており、操作が簡単な実行 / 停止および前進 / 後退スイッチが付いています。 幅広い Dayton DC 速度制御から選択でき、最大電流定格 10 A に対応できます。 Raptor Supplies.
特徴
- これらのユニットは、AC 電圧を DC 電圧に変換するシリコン制御整流器 (SCR) を備えており、これにより DC モーターの可変速度制御が可能になります。
- これらは、加速と宣言の調整を容易にするトリムポットと、200% 以上の始動トルクを提供する特許取得済みのパワースタート機能と統合されており、高摩擦負荷の始動を確実にします。
- これらの制御はモーターの過負荷保護を提供し、モーターの焼損や迷惑なトリップを防ぎます。
- 無負荷時の速度を記録するタコメーターが装備されており、危険な電気部品から保護するために頑丈な NEMA / IP30 定格の筐体に梱包されています。
- これらのユニットには、操作を容易にするための実行/停止および前進/後進スイッチが装備されており、ユーザーの便宜のためにDayton DC速度制御マニュアルが付属しています。
よくある質問
Dayton DC 速度制御の動作温度範囲はどれくらいですか?
Dayton DC 速度制御の周囲動作温度範囲は -10 ~ 45 ℃です。
トリムポットユニットは設置後に校正が必要ですか?
調整可能なトリムポット ユニットは、ほとんどが工場で校正されています。 DC 制御の最小/最大/加速/減速速度またはスリップ補償 (ボルト/Hz) を手動で調整することにより、特別な場合に再調整することができます。
DC モーターに速度制御が必要なのはなぜですか?
ほとんどの機械用途では、速度制御装置がデバイスの速度変動を制御して、一定の (または減少する) トルクを維持します。 XNUMX つの永久磁石または分巻 DC モーターのみで動作するように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクエア遠心インラインブロワー
- キー付きの異なる南京錠
- 高圧洗浄機モーター
- 溶接オーブン
- パネル切断スイッチ
- 販売
- フードサービスの保管と輸送
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- カートンステープラーとシーラー
- HAM-LET キャップ
- LITTLE GIANT XNUMX段高床式トラック
- ACROVYN クラッシュレール、ブラジリアンナット、アクロビン
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ ウィスパー調光器
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、レバーハンドル、亜鉛ラグ、EPDM
- SPEARS VALVES PVCクラス100 IPS加工クロス、ガスケット×ガスケット×ガスケット×ガスケット
- EXAIR エアワイプキット
- HONEYWELL プレミアムミニチュアスナップスイッチ
- ALLEGRO SAFETY ヘルメット冷却ネックシェード
- HUB CITY HERAシリーズ ギアドライブ取付ベースキット Tタイプ