入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jobberドリルビットセット |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 1899 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 15 |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
含まれているサイズ | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リスト番号 | ポイント角度 | ポイントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21110 | 1801 | 135度 | スプリットポイント | ¥20,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。