入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 1 |
構造 | 複合 |
直径 | 3 / 16 " |
デューティ | |
高さ | 6.5 " |
長さ | 8 13 / 16 " |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
引っ張り力 | 2110ポンド |
工具重量 | 3.30ポンド |
船の重量(kg) | 1.78 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | TW |
A. Chicago Pneumatic CP9882 エアリベッターを操作する際、オペレーターは安全メガネと聴覚保護具を着用する必要があります。
A.
A. エア リベッターは圧縮空気を動力源とし、手動リベッティング ツールよりも速く、物理的な負担が軽減されます。 手動リベッターでは、リベットを変形させるために手で絞ったり絞ったりする力が必要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。