入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 1 |
構造 | 複合 |
直径 | 3 / 16 " |
デューティ | 産業 |
高さ | 13 " |
長さ | 11 51 / 64 " |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
引っ張り力 | 1900ポンド |
工具重量 | 3.20ポンド |
船の重量(kg) | 2.5 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。