CHICAGO PNEUMATIC CP9884エアリベットインダストリアル3500ポンド
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 1 |
構造 | 複合 |
直径 | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
高さ | 13 " |
長さ | 12 13 / 64 " |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
引っ張り力 | 3500ポンド |
工具重量 | 4.20ポンド |
船の重量(kg) | 3.07 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。