WEG Tefc 三相 Nema ?D? 油井ポンプモーター
形式 | モデル | HP | ベアリング | デューティ | 長さの少ないシャフト | モーターエンクロージャーの設計 | 取り付け位置 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00312ES3EOW215T-W22 | 3 | 玉 | 連続的な | 16.125 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1060 | 73.9 | ¥251,098 | |
A | 00512ES3EOW215T-W22 | 5 | 玉 | 連続的な | 16.125 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1070 | 77.5 | ¥310,732 | |
A | 00509ES3EOW256T-W22 | 5 | やりがいのあるボール | 連続的な | 20 15 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 825 | 77.0 | ¥532,053 | |
A | 00712ES3EOW254T-W22 | 7.5 | やりがいのあるボール | 連続的な | 19.187 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1125 | 83.8 | ¥447,214 | |
A | 01009ES3EOW286T-W22 | 10 | やりがいのあるボール | 連続的な | 23 5 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 830 | 82.5 | ¥720,772 | |
A | 01012ES3EOW256T-W22 | 10 | やりがいのあるボール | 連続的な | 20 15 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1110 | 80.0 | ¥534,488 | |
B | 01012OS3EOW256T | 10 | やりがいのあるボール | インバーター | 18.375 " | 防滴オープン | 水平な | 1110 | 83.0 | ¥526,640 | |
A | 01512ES3EOW284T-W22 | 15 | やりがいのあるボール | 連続的な | 21 13 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1115 | 85.0 | ¥702,595 | |
A | 01509ES3EOW324T-W22 | 15 | やりがいのあるボール | 連続的な | 24.375 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 850 | 85.5 | ¥986,244 | |
A | 02012ES3EOW286T-W22 | 20 | やりがいのあるボール | 連続的な | 23 5 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1115 | 86.0 | ¥803,475 | |
A | 02009ES3EOW326T-W22 | 20 | やりがいのあるボール | 連続的な | 25.875 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 850 | 85.5 | ¥1,124,173 | |
A | 02512ES3EOW324T-W22 | 25 | やりがいのあるボール | 連続的な | 24.375 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1135 | 88.5 | ¥979,346 | |
A | 03012ES3EOW326T-W22 | 30 | やりがいのあるボール | 連続的な | 25.875 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1135 | 89.4 | ¥1,120,733 | |
A | 04012ES3EOW365T-W22 | 40 | やりがいのあるボール | 連続的な | 27.25 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1130 | 87.5 | ¥1,594,100 | |
A | 05012ES3EOW404T-W22 | 50 | やりがいのあるボール | 連続的な | 32.5 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1135 | 88.1 | ¥2,082,997 | |
A | 06012ES3EOW405T-W22 | 60 | やりがいのあるボール | 連続的な | 32.5 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1140 | 89.0 | ¥2,385,739 | |
A | 07512ES3EOW444T-W22 | 75 | やりがいのあるボール | 連続的な | 36 11 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1130 | 87.0 | ¥2,938,549 | |
A | 10012ES3EOW445T-W22 | 100 | 再グリース可能なローラー | 連続的な | 36 11 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1130 | 90.2 | ¥4,296,420 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁変位コネクタ
- エアホッチキス
- スプリットボルトコネクタ
- フロアマウント防振装置
- 濁度計
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 屋外LEDランプ
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- プーラーとセパレーター
- 化学ポンプ
- QORPAK 高密度ポリエチレンボトル
- GENIE インバーティブルフォークストラドルリフト
- APPROVED VENDOR 編組コネクタ
- TSUBAKI スプロケット2.760アウター#60
- GORLITZ ケーブル
- COOPER B-LINE タイプ 4X 自立型シングルドア地上設置型エンクロージャ
- BALDOR / DODGE GTH ボールベアリング
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機