WEG 02012ES3EOW286T-W22 ウェルモーター、20 馬力、1115 Rpm、208-230/460
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
アイテム価格 | 油井ポンプモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | リジッド |
ベアリング | やりがいのあるボール |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
終了 | ホワイトエポキシ |
フレーム | 286T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 54.4-49.2/24.6 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 23 5 / 16 " |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 油井ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
銘板の回転数 | 1115 |
公称効率 | 86.0 |
全体の長さ(Overall Length) | 27 15 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
軸長 | 4.625 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1-1 / 2年 |
船の重量(kg) | 210.15 |
船高(cm) | 66.43 |
船の長さ(cm) | 96.34 |
船幅(cm) | 57.7 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
モデル | HP | ベアリング | デューティ | 長さの少ないシャフト | モーターエンクロージャーの設計 | 取り付け位置 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01012OS3EOW256T | 10 | やりがいのあるボール | インバーター | 18.375 " | 防滴オープン | 水平な | 1110 | 83.0 | ¥465,829 | |
00312ES3EOW215T-W22 | 3 | 玉 | 連続的な | 16.125 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1060 | 73.9 | ¥238,034 | |
00512ES3EOW215T-W22 | 5 | 玉 | 連続的な | 16.125 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1070 | 77.5 | ¥276,454 | |
00509ES3EOW256T-W22 | 5 | やりがいのあるボール | 連続的な | 20 15 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 825 | 77.0 | ¥500,864 | |
00712ES3EOW254T-W22 | 7.5 | やりがいのあるボール | 連続的な | 19.187 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1125 | 83.8 | ¥394,980 | |
01012ES3EOW256T-W22 | 10 | やりがいのあるボール | 連続的な | 20 15 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 1110 | 80.0 | ¥472,568 | |
01009ES3EOW286T-W22 | 10 | やりがいのあるボール | 連続的な | 23 5 / 16 " | 完全密閉型ファン冷却 | 水平/垂直 | 830 | 82.5 | ¥720,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。