承認されたベンダーの編組コネクタ
形式 | モデル | 最大動作温度。 | 終了 | 入口サイズ | アウトレット | コンセントタイプ | 外径 | インレットタイプ | 内核 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11K761 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | カンプ | 3 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,098 | |
A | 11K759 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,398 | |
A | 11K758 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥822 | |
B | 11K769 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Fht | 3 / 4 " | Fht | EPDM | ¥2,783 | |
A | 11K762 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | FIP | トリプル強化PVC | ¥1,587 | |
C | 11K766 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥945 | |
B | 11K770 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Fht | 3 / 4 " | Fht | EPDM | ¥3,319 | |
C | 11K765 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,289 | |
A | 11K756 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,536 | |
A | 11K757 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥945 | |
A | 11K760 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | カンプ | 3 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,134 | |
C | 11K767 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥945 | |
C | 11K764 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,332 | |
C | 11K763 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,068 | |
A | 11K755 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,302 | |
D | 4YKC1 | 175 F | ニッケルメッキ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | FIP | PVC | ¥1,445 | |
E | 4YKC5 | 175 F | ニッケルメッキ | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | PVC | ¥629 | |
F | 4YKA4 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | PVC | ¥1,119 | |
D | 4YKA9 | 175 F | ニッケルメッキ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | FIP | PVC | ¥2,437 | |
F | 4YKA2 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | PVC | ¥1,175 | |
G | 4YKC7 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | 圧縮 | PVC | ¥1,763 | |
E | 4YKC6 | 175 F | ニッケルメッキ | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | PVC | ¥1,296 | |
F | 4YKA3 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | PVC | ¥1,302 | |
H | 4YKA1 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | カンプ | 3 / 8 " | カンプ | PVC | ¥1,417 | |
E | 4YKC4 | 175 F | ニッケルメッキ | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | PVC | ¥1,232 | |
G | 4YKC3 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | PVC | ¥1,196 | |
I | 4YKA8 | 175 F | ニッケルメッキ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 圧縮 | PVC | ¥2,295 | |
F | 4YKA7 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 圧縮 | PVC | ¥2,188 | |
G | 4YKC2 | 175 F | ニッケルメッキ | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ボールコック | 7 / 8 " | カンプ | PVC | ¥1,126 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 延長コードリール
- ランナーカッター
- 特殊スイッチ
- 電子トルクレンチ
- ハイトゲージ
- 懐中電灯
- 交換部品
- コンベヤー
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ボルト
- LUBE フィルターベント
- PROTO 電子トルクレンチ
- MASTER LOCK ボールバルブロックアウトレッド
- VULCAN HART 絶縁パッド
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 2-5/8 インチ
- ANVIL パイプハンガー
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 3 インチ、両端ネジ付き
- WEILER ワイヤーホイールブラシ
- SMC VALVES Claシリーズ タイロッドシリンダ
- VESTIL JIB-Pシリーズ 多段可搬型ジブクレーン