入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水コネクタ |
終了 | ニッケルメッキ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | カンプ |
内核 | PVC |
長さ | 16 " |
材料 | 編組ナイロン |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
ナット素材 | 真鍮 |
最大動作温度。 | 175 F |
アウトレット | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FIP |
外径 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 5909002000 |
原産国 | TW |
モデル | 最大動作温度。 | 終了 | 入口サイズ | アウトレット | コンセントタイプ | 外径 | インレットタイプ | 内核 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11K755 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,270 | |
11K756 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,459 | |
11K757 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥816 | |
11K758 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥784 | |
11K759 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,204 | |
11K760 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | カンプ | 3 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥1,134 | |
11K761 | 40度180度 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | カンプ | 3 / 8 " | カンプ | トリプル強化PVC | ¥947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。