入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 4 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 2.19 " |
スレッドNPT | 1 / 4-18 |
タイプ | ソケットレス、オスパイプスイベル |
UPC | 678146066015 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.6 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-190990-6 | 6 | 真ちゅう、三価クロム亜鉛 | 真ちゅう/鋼 | ストレート | 5 / 16 " | 1.74 " | 再利用可能、メス SAE スイベル、PTFE | ¥5,875 | ||
FJ9068-0606S | 6 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 3 / 8 " | 2.3 " | ソケットレス、オスパイプスイベル | ¥10,493 | ||
FJ9068-0808S | 8 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 1 / 2 " | 2.7 " | ソケットレス、オスパイプスイベル | ¥10,146 | ||
4739-12B | 12 | 真鍮 | 真鍮 | ストレート | 3 / 4 " | 2.71 " | ソケットレス、メスSAEスイベル | ¥5,837 | ||
4739-6B | 6 | 真鍮 | 真鍮 | ストレート | 3 / 8 " | 1.67 " | ソケットレス、メスSAEスイベル | ¥1,547 | ||
190296-10S | -10 | 亜鉛ジクロメート | 鋼 | 90度エルボー | 1 / 2 " | 2.94 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥8,245 | ||
190296-8S | -8 | 亜鉛ジクロメート | 鋼 | 90度エルボー | 13 / 32 " | 2.76 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥5,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。