入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアガイドキャリッジアセンブリ |
キャリッジの高さ | 16.1 mm |
キャリッジ穴のサイズ | M4×0.7mm |
キャリッジの長さ | 55.0 mm |
キャリッジ材料 | アルミ |
キャリッジタイプ | 固定センターキャリッジ |
キャリッジ幅 | 40 mm |
最大軸方向のロード | 27ポンド |
最大ラジアル荷重 | 27ポンド |
マックス。 スピード | 1.5メートル/秒。 |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラータイプ | 70度Vee |
スライドの高さ(mm) | 17.7 |
スライド穴サイズ(mm) | 6 x 3 |
温度。 範囲 | 20 Cへの-60 |
タイプ | PRTシリーズ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8483208080 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。