入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針スケーラー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.5 |
XNUMX分あたりの打撃 | 4600 |
CFM @全負荷 | 13.9 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ストレート |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンク | 1/2 "スクエア |
ストローク長 | 1-7 / 64」 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 3.14 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | デューティ | ハンドルタイプ | 最小ホースサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7125 | 12.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.6 | 4000 | 16 | ピストル | 3 / 8 " | ¥61,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。