入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針スケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.6 |
XNUMX分あたりの打撃 | 4000 |
CFM @全負荷 | 16 |
設計 | ピストル |
デューティ | |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.75 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 1-5 / 16」 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | デューティ | ハンドルタイプ | 最小ホースサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9356NS | 18 " | 3 / 8 "NPT | 3.5 | 4600 | 13.9 | 産業 | ストレート | 1 / 2 " | ¥141,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。