入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.2040 |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 31.75 mm |
リスト番号 | 157 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 60.325 mm |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 一般的用途 |
シャンク径 | 5.1816 mm |
サイズ | #6 |
タイプ | スタンダード |
UPC | 662355487068 |
ワイヤーサイズ | #6 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | ポイントタイプ | シャンク径 | サイズ | ワイヤーサイズ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48504 | 41.275 mm | 0.0625 | 分数インチ | 一般的用途 | 1.5875 mm | 1 / 16 " | - | 明るい | ¥484 | |
48505 | 42.862500000000004 mm | 0.0781 | 分数インチ | 一般的用途 | 1.9837 mm | 5 / 64 " | - | 明るい | ¥471 | |
48506 | 44.45 mm | 0.0938 | 分数インチ | 一般的用途 | 2.38125 mm | 3 / 32 " | - | 明るい | ¥488 | |
48507 | 46.0375 mm | 0.1094 | 分数インチ | 一般的用途 | 2.7788 mm | 7 / 64 " | - | 明るい | ¥480 | |
48508 | 47.625 mm | 0.1250 | 分数インチ | 一般的用途 | 3.175 mm | 1 / 8 " | - | 明るい | ¥484 | |
48509 | 49.2125 mm | 0.1406 | 分数インチ | 一般的用途 | 3.5712 mm | 9 / 64 " | - | 明るい | ¥488 | |
48510 | 52.3875 mm | 0.1562 | 分数インチ | 一般的用途 | 3.9675 mm | 5 / 32 " | - | 明るい | ¥527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。